Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm
Altec Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm
Altec Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm
Altec Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-082.66.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.66.002
EAN/GTIN:
     4045012021816
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Die ABS Verladeschiene von Altec ermöglicht das problemlose Verladen von motorgetriebenen Kleingeräten jeglicher Art. Ebenfalls dient die Schiene als Auffahrhilfe zum Überbrücken von Höhenunterschieden mit dem Rollstuhl. Die Fahroberfläche aus gerieftem Aluminum verfügt über eine rutschfeste Auffahrmöglichkeit und der Rand verhindert ein seitliches Abkommen der Räder, sodass beim Beladen und Passieren ideale Sicherheitsstandards herrschen. Für einen platzsparenden Transport werden die Schienen ineinander gelegt. Wahlweise sind die günstigen Auffahrschienen auch als faltbare Schiene erhältlich, die eine Lagerung und einen Transport im Fahrzeug noch komfortabler machen.

Altec Alu Auffahrrampe ABS-Z - 2775 mm

  • 2-fach faltbar
  • mit Schutzrand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in starr (Typ ABS) und 1-fach faltbar (Typ ABS-F) erhältlich
  • hergestellt aus Strangpressprofil
  • bietet ein ideales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit
  • mit einer Fahrinnenbreite von 155mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorräder, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollstühle usw. zu verladen
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.
  • Hilfsmittelnummer (HMV): 22.50.01.0032

Länge: 2775 mm
Höhendifferenz: 410 - 750 mm
Belastung: 163 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 258,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,74*
€ 334,41*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.66.001
ab € 179,00*
Ähnlich
Altec
082.66.003
ab € 275,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.