Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar
Auffahrrampe mit Rand - L�nge 3285 Breite 520 Tragkraft 6820 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.00.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.00.005
EAN/GTIN:
     4045012011831
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 3285 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 680 - 890 mm
  • Tragkraft: 6820 kg/Paar
  • Gewicht: 50 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.113,97*
€ 1.266,64*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.338,70*
€ 1.508,18*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.266,64*
€ 1.507,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.254,16*
€ 1.492,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.195,20*
€ 1.422,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.158,35*
€ 1.378,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.113,97*
€ 1.325,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.113,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.489,74*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 881,56*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.565,11*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 1.728,91*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 984,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.