Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 LG mit Rand - 3285 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-170.00.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.00.005
EAN/GTIN:
     4045012011831
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Altec Alu Auffahrrampe AVS 170

  • starr
  • mit beidseitigem 50mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 170) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar, unten einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 3285 mm
Höhendifferenz: 680 - 890 mm
Belastung: 6820 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.113,97*
€ 1.266,64*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.338,70*
€ 1.508,18*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,18*
€ 1.794,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,23*
€ 1.770,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,96*
€ 1.688,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,26*
€ 1.640,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,70*
€ 1.593,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.489,74*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 881,56*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.565,11*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 1.728,91*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 984,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.