Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5190 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5190 kg/Paar
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5190 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.01.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.01.010
EAN/GTIN:
     4045012012142
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4285 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 900 - 1170 mm
  • Tragkraft: 5190 kg/Paar
  • Gewicht: 66 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 684,42*
€ 753,54*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 631,20*
€ 753,55*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,04*
€ 753,57*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 672,98*
€ 763,23*
Lager 297
8 Tage
1000
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.284,44*
€ 1.370,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.370,55*
€ 1.630,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.361,04*
€ 1.619,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.324,17*
€ 1.575,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.301,65*
€ 1.548,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.284,44*
€ 1.528,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.284,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.489,74*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 881,56*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.565,11*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 1.728,91*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 984,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.