Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-300.20.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     300.20.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: - 215 mm
  • H�hendif. max.: + 175 mm
  • Tragkraft: 4500 kg/St�ck
  • Gewicht: 188 kg/St�ck

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.223,85*
€ 2.345,32*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.394,23*
€ 2.531,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.649,05*
€ 2.769,49*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,32*
€ 2.790,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.313,01*
€ 2.752,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.248,39*
€ 2.675,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,85*
€ 2.649,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,85*
€ 2.646,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.000
ab € 1.818,61*
Ähnlich
Altec
300.20.001
ab € 2.012,36*
Ähnlich
Altec
300.20.003
ab € 2.422,91*
Ähnlich
Altec
300.20.004
ab € 2.185,28*
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.425,30*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.622,76*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.404,76*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.696,85*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 2.949,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.