Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.21.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.21.000
EAN/GTIN:
     4045012018410
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, lackiert
  • L�nge: 1250 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 160 mm
  • H�hendif. max.: +110 mm
  • Tragkraft: 5000 kg/St�ck
  • Gewicht: 250 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,94*
€ 1.625,49*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,10*
€ 1.803,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,14*
€ 1.973,96*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,50*
€ 2.316,90*
Frei Haus
ab € 2.231,34*
€ 2.394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,49*
€ 1.934,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,14*
€ 1.919,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,48*
€ 1.847,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,57*
€ 1.804,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,94*
€ 1.767,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 123,16*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.