Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1250x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340816
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.21.000
EAN/GTIN:
     4045012018410
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Stahlblech · Tragfähigkeit 5000 kg · die Überfahrbrücke ist mit einem verschleißfreien Federhebewerk ausgerüstet · in Ruhestellung sichert sich die Brücke automatisch · Brücken sind stationär oder seitenverschiebbar erhältlich · die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt · max. Steigung von 12,5 % darf laut Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden · die Führungsschiene wird an einem bauseits in die Rampenkante eingebauten U-Profil (U200) angeschweißt · Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei · Lackierung enzianblau, RAL 5010Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verschiebbar
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
-1.454545455 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
250 kg
Farbe:
enzianblau
Material:
Stahlblech
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Aluminiumbrücke, Überfahrbrücken, 9115446421
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,94*
€ 1.625,49*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,10*
€ 1.803,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,14*
€ 1.973,96*
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,50*
€ 2.316,90*
Frei Haus
ab € 2.231,34*
€ 2.394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,90*
€ 2.757,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.228,72*
€ 2.652,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,01*
€ 2.489,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,40*
€ 2.397,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.949,43*
€ 2.319,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.937,50*
€ 2.305,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 123,16*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.