Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücke
>
Klappbrücke
>
Artikel
Federmechanische Überfahrbrücke aus Stahl, seitenverschiebbar, Traglast 5000 kg,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E845060
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
30321000
EAN/GTIN:
4045012018410
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen.br/∙ Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus ∙ Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem ∙ Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand ∙ Auflagezunge mit großer Auflagefläche ∙ Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör gegen Mehrpreis) geführt ∙ Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit ∙ Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d.h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelungbr/∙ Aus Stahl, lackiert RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
1250 mm
Gewicht:
250,0 kg
Ausführung Überfahrbrücke:
seitenverschiebbar
Höhendifferenz max.:
-160 - +110
Abmessung Breite:
1500 mm
Traglast:
5000 kg
... >
Verladen und Sichern
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
,
Überfahrbrücke
,
Überladebrücke
,
klappbrücke altec
,
klappbrücke
,
Verladetechnik
,
Verladehilfen
,
Überfahrbr??cken
,
Überstiege
,
Übersteige
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,94*
€ 1.625,49*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.662,10*
€ 1.803,18*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,14*
€ 1.973,96*
Lager 4757
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,50*
€ 2.316,90*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.231,34*
€ 2.394,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,43*
€ 2.849,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,78*
€ 2.827,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,80*
€ 2.728,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.249,62*
€ 2.677,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,34*
€ 2.655,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, Stahl verzinkt, 180x80x8 mm
Widex Selection
50000020
ab € 123,16*
Zubehör
Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, Stahl walzblank, 180x80x8 mm
Widex Selection
50000025
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen