Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-6186 0004 Herst.-Nr.: 6186 0004 EAN/GTIN: 4040674176195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsteck-Umschaltknarre
Mit Stiftsicherung Feinverzahnt Max. Belastung der Rechteckaufnahme 14x18: 12,5 (1/2) = 340 N?m, 20 (3/4) = 400 N?m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Feinverzahnt | Detailinformation 3: | Mit Stiftsicherung | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, 1/2 umschaltknarre matador, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Einsteck, 14x18 mm, 12, 5 mm, 1/2 Zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |