Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern
Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern
Artikel-Nr.:
     2KME5-907214
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907214
EAN/GTIN:
     4013364100879
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Gasentladungsableiter können bei Bedarf einzeln getauscht werden.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
B
Nennspannung:
110
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom:
0,4
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Kapazität Ad-Ad:
≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 5 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Einsteckbar in:
LSA-Trennleisten und Anschlussleisten (Baureihe 2)
Erdung über:
Montagebügel
Gehäusewerkstoff:
Polyamid
Farbe:
grau
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Blockmagazin, Informationstechnik, LSA-Technik, Mittelschutz, steckbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
22,5
€ 6,90*
ab € 86,55*
€ 86,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,06*
€ 99,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,99*
€ 100,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,88*
€ 101,96*
€ 5,46*
ab € 81,02*
€ 102,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907208
ab € 5,34*
Zubehör
Dehn
907217
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.