Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Schutzblock LSA-Plus-Technik DPL 10 G3 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25173666
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907214
EAN/GTIN:
     4013364100879
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn

ÜS-Schutzblock LSA-Plus-Technik DPL 10 G3 110

Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Gasentladungsableiter können bei Bedarf einzeln getauscht werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
110 V
Höchste Dauerspannung AC:
127 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0,4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22,5
€ 6,90*
ab € 86,55*
€ 86,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,06*
€ 99,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,99*
€ 100,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,88*
€ 101,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,02*
€ 102,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907208
ab € 5,34*
Zubehör
Dehn
907217
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.