Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Artikel-Nr.:
     2KME5-920300
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920300
EAN/GTIN:
     4013364109179
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Weitere Informationen:
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Schraube
Signaltrennung:
nein
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen):
0,4 Nm
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc *)
IECEx-Zulassungen:
DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc *)
Zulassungen:
CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *)
Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Basisteil, Hutschiene, Informationstechnik, Sockel, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Unterteil, schraubbar, teilbar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 25,45*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 19,48*
€ 25,70*
Lager 2KME5
200
€ 6,50*
ab € 25,85*
€ 25,85*
€ 5,00*
ab € 19,78*
€ 26,06*
4 Tage
51
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,90*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,91*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,32*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,37*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.