Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige
Modularer Kombi-Ableiter für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige
Artikel-Nr.:
     2KME5-927214
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     927214
EAN/GTIN:
     4013364473003
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol, integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
L
Impulskategorie:
D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23,3
Nennstrom bei 70 °C:
0,1
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
3
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 65
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei In C1:
≤ 65
Schutzpegel Ad-PG bei In C1:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 44
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Serienimpedanz pro Ader:
10
Grenzfrequenz Ad-Ad:
4,5
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +70 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Schutzart:
IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang:
Push-in / Push-in
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,2-2,5 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,2-2,5 mm2
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
UL 497B
Erweiterte technische Daten::
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
20
– Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
10 kA (10x)
– Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 nach Belastung mit Imax:
≤ 600
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, MSR Technik, Modul, Potentialausgleich, Push-in, Signaltrennung, Statusanzeige, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Verpolungsschutz, Wartung, fail open, secR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
65
€ 6,90*
ab € 83,70*
€ 83,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,23*
€ 97,41*
€ 5,00*
ab € 78,59*
€ 100,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,44*
€ 103,93*
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 104,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910710
ab € 103,63*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,32*
Zubehör
Dehn
910797
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.