Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6518772 Herst.-Nr.: 927214 EAN/GTIN: 4013364473003 |
| |
|
| | |
| Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol, integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Push-in-Klemme, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 3 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 23,3 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,1 A, Höchste Dauerspannung DC: 33 V, Schutzart (IP): IP20, Ableiterüberwachung: true, Baubreite: 6 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: true, Erdung über: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 927214 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,12* | € 96,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 76,66* | € 97,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,80* | € 97,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,95* | € 101,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,34* | € 103,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|