Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP einphasig Uc 275V TT+TN-S Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP einphasig Uc 275V TT+TN-S Systeme
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP einphasig Uc 275V TT+TN-S Systeme
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP einphasig Uc 275V TT+TN-S Systeme
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP einphasig Uc 275V TT+TN-S Systeme
Artikel-Nr.:
     2KME5-942110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     942110
EAN/GTIN:
     4013364495326
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]:
275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
40
Kombinierter Stoß [L-N]:
20
Kombinierter Stoß [N-PE]:
6
Nennlaststrom bei V-Durchgangsverdrahtung:
40
Schutzpegel [L-N]/[N-PE]:
≤ 1,5 / ≤ 1,5
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] bei 5 kA:
≤ 1 / ≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]:
100
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz bei V-Durchgangsverdrahtung:
40
Max. netzseitiger Überstromschutz bei Stichverdrahtung (Doppelanschluss 2 x 10 mm²):
125
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
50
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 eindrähtig | 6 mm2 feindrähtig | 10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (min.) mit Aderendhülse:
1,5
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse:
6
Anschlussquerschnitt (max.) mit Aderendhülse ohne Kragen:
10
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
KEMA, VDE
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]:
12
Schutzpegel [L-PE]:
1,5
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Netzform, Netzsystem, Niederspannung, Push-in, Push-in-Anschlusstechnik, Schaltschrank, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,40*
€ 96,40*
€ 5,46*
ab € 90,28*
€ 114,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,59*
€ 118,61*
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 119,16*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,24*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 43,64*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 47,52*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,81*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 39,09*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 38,93*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,10*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,79*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,26*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.