Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Wireless-Kopfhörer
>
Akku für Funkkopfhörer
>
Artikel
Akku 1,2V Micro AAA 750mAh Dect 2er Blister Panasonic
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2LRDH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2LRDH-118697
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
368660
EAN/GTIN:
5410853045359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die Evolta Ready to Use Akkus von Panasonic sind direkt nach dem Kauf einsetzbar. Die Ladung bleibt erhalten: Nach 1 Jahr verbleiben bis zu 80 % der Kapazität ohne Wiederaufladung. Die Akkus zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und sind ideal für den häufigen Gebrauch. Die hohe Qualität der Akkus erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Herstellung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
26
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
750
Durchmesser:
10.5
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
44.5
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 2LRDH
>
Akkus
>
Konsumer Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Akku Schnurlostelefon
,
Akkus für Schnurlostelefone
,
Akku für Funkkopfhörer
,
Batterie für Funkkopfhörer
,
Funkkopfhörer-Akku
,
Funkkopfhörer-Batterie
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Industrieakku
,
Industriezelle
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
aaa akku 750mah panasonic
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
kameraakku panasonic
,
Akku
,
Rundzelle
,
Micro
,
AAA
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,70*
Lager 2LRDH
12 Tage
10201
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,22*
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,18*
€ 4,53*
Lager 752
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,71*
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2LRDH
Versand:
Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2LRDH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maxell CR2016 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Maxell
CR2016
ab € 0,131*
Sonstiges
Renata Batterie CR2325
Renata
700348
ab € 1,24*
Sonstiges
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V, 6 V, 12 V Ladestrom (max.) 0.3 A
H-tronic
1248217
ab € 9,15*
Sonstiges
Multipower Blei Akku 12V 2,2 Ah 4,8 mm FT VDS Zulassung 2,2-12 - 1er Box
Multipower
207431
ab € 13,22*
Sonstiges
OEM Spezialbatterie CR927 Lithium 3V - 5er Blister Typ LR927 Lithium
Infinio
CR927
ab € 1,37*
Sonstiges
OEM Ultra S312/7S UL7-12F1 12V nom. 7Ah, typ. 7,2 Ah VDS - 1er Box
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,12*
Sonstiges
Premium Batteriepack-Set komp. zu Abus 2Way mit Varta Batterien
Varta
207325
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen