Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2330 1er Blister Camelion


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-133945
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     13001330
EAN/GTIN:
     4260033152749
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Camelion Lithium Knopfzellen liefern zuverlässigen Strom für kleine elektronische Geräte. Sind ideal für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Alarmanlagen und viele weitere elektronische Geräte. Die Batterien überzeugen durch ihre hohe Energiedichte und die Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
4
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Kapazität:
260
Durchmesser:
23
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Zelle, Knopf, Lithium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Lager 2LRDH
284
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,10*
16 Tage
unbekannt
1
pro Blister
€ 6,50*
ab € 1,07*
€ 1,64*
5 Tage
2
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,67*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 0,99*
€ 1,18
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 0,90*
€ 1,07
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 0,87*
€ 1,04
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 0,80*
€ 0,95
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 0,75*
€ 0,89
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 0,63*
€ 0,75
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12051010
ab € 2,20*
Ähnlich
Renata
CR2325
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.