Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Lithium-Knopfzelle CR2330, 3V


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Lithium-Knopfzelle CR2330, 3V
Camelion Lithium-Knopfzelle CR2330, 3V
Artikel-Nr.:
     4885-42142
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260033152749
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Einweg-Batterie Type CR2330:

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Anwendungsgebiete:

  • SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.

Alternativ kann die CR2330 die 0,5mm höhere CR2330 ersetzen, bitte Prüfen Sie in diesem Fall, ob Sie die 3,0mm Höhe anstelle der 3,5mm verwenden können!

Weitere Informationen:
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
23x3,0 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2330 / BR2330 / DL2330
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2330, BR2330, DL2330, Lithium-Mangandioxid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
15 Tage
284
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,10*
16 Tage
unbekannt
1
pro Blister
€ 6,50*
ab € 1,07*
€ 1,64*
Lager 4885
2
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,67*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,67*
€ 1,99
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,36*
€ 1,62
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,22*
€ 1,45
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 0,97*
€ 1,15
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 0,91*
€ 1,08
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 0,81*
€ 0,96
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 0,71*
€ 0,84
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12051010
ab € 2,20*
Ähnlich
Renata
CR2325
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.