Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle Lithium 3V CR2330 1er Blister 133945


Menge:  Blister  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     986-4550762
Herst.-Nr.:
     133945
EAN/GTIN:
     4260033152749
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Camelion Lithium Knopfzellen liefern zuverlässigen Strom für kleine elektronische Geräte. Sind ideal für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Alarmanlagen und viele weitere elektronische Geräte. Die Batterien überzeugen durch ihre hohe Energiedichte und die Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
4 g
Durchmesser:
23 mm
Kapazität:
260 mAh
Nennspannung:
3 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
15 Tage
284
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Lager 986
unbekannt
1
pro Blister
€ 6,50*
ab € 1,07*
€ 1,64*
5 Tage
2
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,67*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,64*
€ 1,95
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,52*
€ 1,81
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,36*
€ 1,62
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,27*
€ 1,51
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 1,22*
€ 1,45
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 1,07*
€ 1,27
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12051010
ab € 2,20*
Ähnlich
Renata
CR2325
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.