Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC61 unbestückt eneloop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148219
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52061002
EAN/GTIN:
     5410853063971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Bei dem eneloop Ladegerät BQ-CC61 handelt es sich um ein Basic-Ladegerät. Der Ladezustand wird über einen LED-Indikator angezeigt. Es können 2 / 4 AAA oder 2 / 4 AA Akkus geladen werden. Je nach Modell ist das Ladegerät mit unterschiedlicher Bestückung erhältlich. Dieses kompakte USB-Ladegerät kann an jeden Computer, Laptop und handelsüblichem USB-Ladegerät, USB-Port bzw. Netzteil angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist ein passendes USB-Ladekabel enthalten. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
85
Breite:
66
Höhe:
27
Ladespannung:
2.4 | 4.8
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
169
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,09*
1
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 12,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 12,45*
8
€ 5,46*
ab € 10,64875*
€ 13,52875*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
K-KJ61MCD40USB
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.