Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 7, KCL Camapur Comfort 619 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 7
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 7
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh handruecken groesse 7
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh innenhand groesse 7
camapur comfort 619 detail
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34560
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34560
EAN/GTIN:
     4251295813639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Camapur® Comfort 619 ist der Montage-Allroundhandschuh, wenn es auf Fingerfeingefühl ankommt. Der graue Handschuh hat die rutschfeste PU-Beschichtung auf der Handfläche. Durch die dunkle Farbe wird Schmutz nicht so stark wahrgenommen und der Handschuh länger genutzt. Die Größe 7 (Gr. S) ist für kleine Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • hoch atmungsaktiv / ergonomische Passform
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x - x -
  • Farbe: grau, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 7, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | weiß
Länge:
0,23 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 2,7543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 331,68*
€ 394,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 328,53*
€ 390,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 308,91*
€ 367,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 300,21*
€ 357,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 275,43*
€ 327,76
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34569
ab € 234,31*
Ähnlich
KCL
34563
ab € 234,42*
Ähnlich
KCL
34566
ab € 235,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.