Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 9, KCL Camapur Comfort 619 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 9
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 9
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh handruecken groesse 9
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh innenhand groesse 9
camapur comfort 619 detail
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34566
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34566
EAN/GTIN:
     4251295813691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Camapur® Comfort 619 ist der Montage-Allroundhandschuh, wenn es auf Fingerfeingefühl ankommt. Der graue Handschuh hat die rutschfeste PU-Beschichtung auf der Handfläche. Durch die dunkle Farbe wird Schmutz nicht so stark wahrgenommen und der Handschuh länger genutzt. Die Größe 9 (Gr. L) ist für (mittel)große Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • hoch atmungsaktiv / ergonomische Passform
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: grau, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 9, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | weiß
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 2,3518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,58*
€ 337,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 281,63*
€ 335,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 267,59*
€ 318,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 257,31*
€ 306,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 235,18*
€ 279,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34569
ab € 234,31*
Ähnlich
KCL
34560
ab € 275,43*
Ähnlich
KCL
34563
ab € 234,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.