Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 8, KCL Camapur Comfort 619 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 8
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 8
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh handruecken groesse 8
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh innenhand groesse 8
camapur comfort 619 detail
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34563
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34563
EAN/GTIN:
     4251295813660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Camapur® Comfort 619 ist der Montage-Allroundhandschuh, wenn es auf Fingerfeingefühl ankommt. Der graue Handschuh hat die rutschfeste PU-Beschichtung auf der Handfläche. Durch die dunkle Farbe wird Schmutz nicht so stark wahrgenommen und der Handschuh länger genutzt. Die Größe 8 (Gr. M) ist für kleine/mittlere Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • hoch atmungsaktiv / ergonomische Passform
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: grau, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 8, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | weiß
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 2,3399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 282,78*
€ 336,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 280,11*
€ 333,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 268,80*
€ 319,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 258,73*
€ 307,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,99*
€ 278,45
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34569
ab € 234,56*
Ähnlich
KCL
34560
ab € 274,75*
Ähnlich
KCL
34566
ab € 233,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.