Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 10, KCL Camapur Comfort 619 Schutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 10
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh karton groesse 10
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh handruecken groesse 10
kcl camapur comfort 619plus schutzhandschuh innenhand groesse 10
camapur comfort 619 detail
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
schutzhandschuh camapur comfort 619 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34569
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34569
EAN/GTIN:
     4251295813721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Camapur® Comfort 619 ist der Montage-Allroundhandschuh, wenn es auf Fingerfeingefühl ankommt. Der graue Handschuh hat die rutschfeste PU-Beschichtung auf der Handfläche. Durch die dunkle Farbe wird Schmutz nicht so stark wahrgenommen und der Handschuh länger genutzt. Die Größe 10 (Gr. XL) ist für (sehr) große Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • hoch atmungsaktiv / ergonomische Passform
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x - x -
  • Farbe: grau, weiß
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 10, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | weiß
Länge:
0,26 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 2,3431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,84*
€ 337,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 280,74*
€ 334,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 266,17*
€ 316,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 256,85*
€ 305,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 234,31*
€ 278,83
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34560
ab € 275,43*
Ähnlich
KCL
34563
ab € 234,42*
Ähnlich
KCL
34566
ab € 235,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.