Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenpfostenset STAHL, 6 Stück, rot reflektierend/weiß, mit 10 m Stahlkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kettenpfosten set stahl pfosten rot weiss 100 cm 6
kettenpfosten set stahl pfosten rot weiss 100 cm 6
s haken rot weiss stahl feuerverzinkt durchmesser 6mm
rodo absperrkette stahl rot weiss zoom
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
kettenpfosten stahl 100 cm rot weiss praxisbild
kettenpfosten stahl 100 cm rot weiss praxisbild
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38289
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     38289
EAN/GTIN:
     4251295806631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette

Das rot/weiße Kettenpfosten-Komplett-Set STAHL von ROBUSTO ist eine hervorragende Lösung für das standstabile Absperren von Gefahrenstellen. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit fest angeschweißten Kettenösen und schwerem Standfuß, 10 Meter Stahlkette und S-Haken. Alles feuerverzinkt für den Außeneinsatz!

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 10 x - x 1
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 6 x Kettenpfosten rot/weiß 100 cm, 6 x Fußplatte, 10 m Stahlkette rot/weiß, 20 x S-Haken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
10 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Stahlpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 65,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 461,82*
€ 549,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 459,30*
€ 546,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 442,61*
€ 526,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 426,52*
€ 507,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 390,54*
€ 464,74
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609778
ab € 414,33*
Ähnlich
ROBUSTO
609011
ab € 594,39*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 507,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 239,88*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 512,21*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 533,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 685,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 648,77*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 144,87*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,75*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 207,58*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 197,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 279,09*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 259,80*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 411,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.