Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten STAHL, gelb/schwarz, 100 cm, 6 Stück mit Fuß zum Selbstbefüllen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
pfostenhalter zum selbstbefuellen set stahl zwei kettenoesen gelb schwarz
pfostenhalter zum selbstbefuellen set stahl zwei kettenoesen gelb schwarz
pfostenhalter aus stahl 30 cm zum selbstbefuellen front leichte
pfostenhalter aus stahl 30 cm zum selbstbefuellen bemassung
pfostenhalter aus stahl 30 cm zum selbstbefuellen groessenvergleich
pfostenhalter zum selbstbefuellen mit kieseln und pfosten gelb schwarz
pfostenhalter zum selbstbefuellen mit kieseln und pfosten gelb schwarz
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609011
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609011
EAN/GTIN:
     4251295837659
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer gelb schwarz

Das gelb/schwarze Kettenpfosten-Set STAHL eignet sich hervorragend zum Absperren von Bereichen im Innen- und Außeneinsatz. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit Kettenösen, 6 Pfostenhaltern, 10 Meter Stahlkette und 20 S-Haken. Um die Pfosten standfest zu platzieren, können die Bodenwannen individuell (z. B. mit Steinen, Sand, Kies etc.) befüllt werden.

Produktmerkmale

  • inklusive Flügelmuttern, um die Pfosten zu fixieren / befüllbar mit Steinen, Kies, Sand, Erde
  • Abmaße (LxBxH in m): 10 x - x 1
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 6 x Kettenpfosten Stahl gelb/schwarz 100 cm, 6 x Pfostenhalter schwarz Ø 30 cm, 6 x Flügelmutter, 10 Meter Absperrkette gelb/schwarz, 20 x S-Haken gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
10 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, stahlrohr kettenständer, Kettenpfosten, Absperrpfosten, Kettenpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 99,06167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 700,65*
€ 833,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 685,16*
€ 815,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 661,04*
€ 786,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 637,03*
€ 758,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 594,37*
€ 707,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 510,28*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 510,22*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 533,63*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 684,25*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 646,45*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 145,16*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,69*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 206,87*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 196,70*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 280,69*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 259,76*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 390,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.