Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenpfostenset STAHL, 10 Stück, rot reflektierend / weiß, mit 18 m Stahlkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kettenpfosten set stahl oesen reflektierend rot weiss fussplatten 10
kettenpfosten set stahl oesen reflektierend rot weiss fussplatten 10
s haken rot weiss stahl feuerverzinkt durchmesser 6mm
rodo absperrkette stahl rot weiss zoom
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
kettenpfosten stahl 100 cm rot weiss praxisbild
kettenpfosten stahl 100 cm rot weiss praxisbild
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71662
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71662
EAN/GTIN:
     4251295826592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette

Mit dem rot reflektierend/weißen Kettenpfosten Set STAHL der Qualitätsmarke ROBUSTO können Sie gut sichtbar und standstabil Absperrungen im Innen- und Außenbereich aufbauen. Das Set ermöglicht mit 10 feuerverzinkten Absperrpfosten, Fußplatten und passender Stahlkette die zuverlässige Absicherung von Gefahrenstellen in einem Bereich von 18 Metern.

Produktmerkmale

  • die weitreichendste Absperrmöglichkeit / witterungsbeständig und langlebig
  • Abmaße (LxBxH in m): 18 x - x 1
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 10 x Kettenpfosten rot/weiß 100 cm, 10 x Fußplatte, 18 m Stahlkette rot/weiß, 20 x S-Haken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
18 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Kettenpoller, Kettenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 64,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 751,76*
€ 894,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 742,28*
€ 883,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 706,27*
€ 840,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 684,53*
€ 814,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 646,45*
€ 769,28
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610985
ab € 202,11*
Ähnlich
ROBUSTO
609011
ab € 594,37*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 510,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 241,43*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 510,22*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 533,63*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 684,25*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 145,16*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,69*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 206,87*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 196,70*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 280,69*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 259,76*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 410,28*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 390,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.