Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenpfostenset STAHL, 3 Stück, gelb / schwarz, mit 4 m Stahlkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 3
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 3
s haken gelb schwarz stahl feuerverzinkt durchmesser 6mm
rodo absperrkette stahl gelb schwarz zoom
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71664
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71664
EAN/GTIN:
     4251295826615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 4m
stahlkette

Das gelb/schwarze Kettenpfosten-Set STAHL der Qualitätsmarke ROBUSTO ermöglicht gut sichtbare und standstabile Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit dem Set, bestehend aus 3 feuerverzinkten Absperrpfosten, Fußplatten und passender Stahlkette, können Sie in einem Bereich von 4 Metern zuverlässige Absicherungen aufstellen.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, signalstark und langlebig / umfangreiches Set für jeden Einsatzort
  • Abmaße (LxBxH in m): 4 x - x 1
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 3 x Kettenpfosten gelb/schwarz 100 cm, 3 x Fußplatte, 4 m Stahlkette gelb/schwarz, 20 x S-Haken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
4 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Kettenpoller, Kettenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 69,19334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 255,70*
€ 304,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 252,18*
€ 300,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,68*
€ 291,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,79*
€ 281,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,58*
€ 247,02
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609011
ab € 594,39*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 507,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 239,88*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 512,21*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 533,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 685,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 648,77*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 144,87*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,75*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 197,21*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 279,09*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 259,80*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 411,60*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 390,54*
Ähnlich
ROBUSTO
609509
ab € 471,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.