Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Erweiterungs-Set 4 Meter Länge, zum Einrammen, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken erweiterungs set 4 m laenge zum einrammen stahl
schutzplanken erweiterungs set 4 m laenge zum einrammen stahl
schutzplanken erweiterungs set 4 m laenge zum einrammen stahl
schutzplanken erweiterungs set 4 m laenge zum einrammen stahl
schutzplanken komplett set 2 meter laenge einrammen stahl profil
technische skizze sigma pfosten querschnitt der sigma form
technische skizze sigma pfosten querschnitt der sigma form
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38560
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38560
EAN/GTIN:
     4251295819723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
620 (Richtzeichen)
620 (Verkehrseinrichtungen)
Leitpflock
Leitpfosten

Das Schutzplanken Erweiterungs-Set 4 Meter aus feuerverzinktem Stahl mit B-Profil zum Einrammen beinhaltet alle nötigen Montageteile für das Ausbessern vorhandener Systeme oder zum Erweitern unserer Komplett-Sets. Zertifiziert für den StVO-Bereich. Das System ist nach RAL-Rg-620 kompatibel zu anderen Schutzplankensystemen gleicher Bauart.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen gemäß RAL-RG 620 gefertigten Schutzplanken / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 4,3 x - x 1,9
  • Farbe: silber
  • Norm: EN 1317-5, RAL-Rg 620, StVO, TL-SP 99, TÜV-Zulassung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Stahlschutzplanke B-Profil 430 cm, 1 x Plankenschrauben-Set M 16 x 27, 2 x Plankenschrauben-Set M 10 x 45, 1 x Decklasche M 10, 2 x Sigma-Pfosten 190 cm zum Einrammen, 2 x Stahlschutzbügel 25 x 30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
4,3 m
Höhe:
1,9 m
Norm:
EN 1317-5 | RAL-Rg 620 | StVO | TL-SP 99 | TÜV-Zulassung
Ausführung:
zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 311,14*
€ 370,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 309,08*
€ 367,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 294,64*
€ 350,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,49*
€ 336,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,09*
€ 302,37
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38558
ab € 135,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38559
ab € 155,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.