Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine 1, weiß, mit Füllung ASR A4.3 (DIN 13157)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
soehngen erste hilfe verbandschrank novoline 1 din 13157
soehngen erste hilfe verbandschrank novoline 1 din 13157
soehngen verbandschrank novoline 1 front
soehngen verbandschrank novoline 1 fuellung din 13157
nachfuellset fuer din 13157 sanitaetsschrank set soehngen
soehngen verbandschrank novoline 1 rueckseite
soehngen verbandschrank novoline 1 rueckseite
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607251
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     607251
EAN/GTIN:
     4251295827865
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Der SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 1 aus Stahlblech ist gemäß ASR A4.3 (DIN 13157) perfekt für die Erstversorgung befüllt. Durch Türknopf und Drehverschluss ist die sichere und schmutzfreie Verwahrung des Verbandmaterials besonders einfach. Der weiße Schrank ist 36 x 20 x 42 cm groß. Mit Vorbohrungen + Montagematerial zur Wandbefestigung.

Produktmerkmale

  • einfache Montage und Handhabung / Viel Stauraum für DIN-Füllungen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,36 x 0,2 x 0,42
  • Farbe: weiß
  • Norm: DIN 13157
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine 1 weiß, 1 x SÖHNGEN Erste Hilfe Füllung DIN 13157, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,36 m
Breite:
0,2 m
Höhe:
0,42 m
Norm:
DIN 13157
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, soehngen verbandschrank mit füllung, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschrank, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank, DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 153,11*
€ 182,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,12*
€ 179,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,93*
€ 174,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,77*
€ 168,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,85*
€ 145,00
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
607252
ab € 259,08*
Ähnlich
Söhngen
607250
ab € 135,77*
Ähnlich
Söhngen
607209
ab € 124,45*
Ähnlich
Söhngen
607248
ab € 151,05*
Ähnlich
Söhngen
607249
ab € 176,82*
Ähnlich
Söhngen
40993
ab € 350,70*
Ähnlich
Söhngen
40995
ab € 371,08*
Ähnlich
Söhngen
70331
ab € 176,18*
Ähnlich
Söhngen
70828
ab € 231,11*
Ähnlich
Söhngen
607253
ab € 189,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.