Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Absperrsystem Rot/Weiß: Leitkegel 75 cm und Leitkegelaufsatz mit 10 m Gurt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x absperrsystem rot weiss leitkegel 75 cm leitkegelaufsatz
2 x absperrsystem rot weiss leitkegel 75 cm leitkegelaufsatz
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system leitkegelaufsatz schraffiert 10 m detail
top gurt system leitkegelaufsatz schraffiert 10 m detail aufsicht
top gurt system gurtband rot weiss detail
top gurt system gurtband rot weiss detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610454
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610454
EAN/GTIN:
     4251295845456
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegel

Sicherheit im Doppelpack! Mit dem leicht transportier- und aufbaubaren Absperrsystem können Sie Ihren Arbeitsbereich auch unterwegs bei ungeplanten Einsätzen sichern. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 rote TopGurtSystem Leitkegelaufsätze mit 10 Meter langem Absperrband in Rot/Weiß sowie 2 farblich passende, 75 cm hohe und standfeste Pylonen.

Produktmerkmale

  • so sind Sie immer vorbereitet für spontane Einsätze / auch als Einzelperson schnell und einfach aufgebaut
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,4 x 0,89
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (89)
  • Lieferumfang: 2 x Leitkegel 75 cm, rot tagesleuchtend/weiß, 2 x TopGurtSystem Leitkegelaufsatz mit 10 Meter rot/weißem Absperrgurt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
0,4 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
0,89 m | 750 mm
Einbauhöhe:
89 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, Leitkegelaufsatz, leitkegel rot/weiß 750mm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Gurtkassette, Leitkgelaufsatz, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, Pilone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 127,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 310,95*
€ 370,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 307,95*
€ 366,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 291,76*
€ 347,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,41*
€ 336,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,37*
€ 302,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608004
ab € 168,27*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608005
ab € 137,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.