Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Schilder-Set 'Achtung Baustelle' mit VZ 123, RA2, mobil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x achtung baustelle schilder set mit verkehrszeichen nr
2 x achtung baustelle schilder set mit verkehrszeichen nr
achtung baustelle schilder set vz nr 123 5 teilig
achtung baustelle schilder set vz nr 123 5 teilig
baustelle verkehrszeichen nr 123 stvo aluminium reflektierend 90 cm
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609451
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609451
EAN/GTIN:
     4251295839509
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)

Mit dem Baustellen-Komplett-Set nach RSA und StVO können Baustellen, Gruben und Baumaßnahmen im Straßenverkehr schnell und einfach gekennzeichnet werden. Das Set besteht aus einem retroreflektierenden RA2-Aluminiumschild VZ 123 'Arbeitsstelle', einer WEMAS Fußplatte, einem Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Sets.

Produktmerkmale

  • standfest und witterungsbeständig / für die Kennzeichnung Ihrer Baumaßnahme
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,8 x 0,4 x 3
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL 3020, RAL-Gütezeichen, RSA, Reflexionsklasse RA2, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 2 x Verkehrszeichen VZ 123 'Arbeitsstelle', 2 x Vierkantrohr 3 m, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 4 x Universalklemme mit Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | silber | weiß
Länge:
0,8 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
DIN 67520 | RAL 3020 | RAL-Gütezeichen | RSA | Reflexionsklasse RA2 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Einfahrt-verboten, Stopp, Stopschild, Stoppschild, Rohrpfosten, Schilderpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 149,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 365,39*
€ 434,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 364,14*
€ 433,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 341,31*
€ 406,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,22*
€ 391,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 299,83*
€ 356,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,30*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 237,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,11*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 280,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 328,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 414,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609433
ab € 453,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 293,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 329,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 371,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 480,89*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609434
ab € 527,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.