Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Gefahrenstelle-Set, Verkehrszeichen Nr. 101, extra standfest, 6-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
achtung gefahrenstelle set verkehrszeichen nr 101 extra standfest 6
achtung gefahrenstelle set verkehrszeichen nr 101 extra standfest 6
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
tmsproshop zu guenstigen preisen online kaufen
Achtung Gefahrenstelle-Set, Verkehrszeichen Nr. 101, extra standfest, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71082
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71082
EAN/GTIN:
     4251295822457
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)

Sorgen Sie mit dem Achtung Gefahrenstelle-Set für optimale Sicherheit im Straßenverkehr. Es warnt für Sie vor Gefahrensituationen und Unfallschwerpunkten. Einfach und in wenigen Schritten aufgebaut! Sie erhalten: 1 Schaftrohr (3 Meter), 2 WEMAS Fußplatten, 2 Universalklemmen zur Befestigung und natürlich das Verkehrsschild Achtung Gefahrenstelle.

Produktmerkmale

  • ermöglicht wind- und wetterfeste Kennzeichnung von Gefahrenstellen / gute Erkennbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,8 x 3
  • Farbe: rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen Gefahrenstelle, 1 x Schaftrohr Vierkant 40 x 40 cm, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 2 Universalklemmen mit Ösen 40 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | silber | weiß
Länge:
0,4 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrenstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,13*
€ 211,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 177,16*
€ 210,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,90*
€ 204,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 161,89*
€ 192,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,30*
€ 169,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,29*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 344,27*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 299,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 237,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,11*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 280,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 328,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 414,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609433
ab € 453,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 293,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 329,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 371,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 480,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.