Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Station: Augenspülstation XXL, EH-Koffer, Pflasterspender & Schilder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe station augenspuelstation xxl eh koffer pflasterspender und
erste hilfe station augenspuelstation xxl eh koffer pflasterspender und
wand augenspuelstation xxl gruen mit spiegel 2 x 1000
wand augenspuelstation xxl gruen spiegel 2 x 1000 ml
2 x plum augenspuelloesung natriumchlorid duo 1000 ml flasche
wand augenspuelstation xxl gruen mit spiegel 63 x 94
wand augenspuelstation xxl gruen mit spiegel 63 x 94
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610303
Hersteller:
     ERSTEHILFESHOP
Herst.-Nr.:
     610303
EAN/GTIN:
     4251295844589
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox

Bei diesem Set ist alles mit dabei: die Wand-Augenspülstation XXL mit 2 Flaschen PLUM Augenspülung NaCl à 1000 ml, ein Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, ein Pflasterspender mit 45 wasserfesten und 40 elastischen Pflasterstrips, ein stark nachleuchtendes Nasenschild mit dem Rettungszeichen Erste Hilfe sowie einer XXL Anleitung mit Notfallmaßnahmen.

Produktmerkmale

  • alles für die praktische Wandmontage / bei dieser Erste-Hilfe-Station ist direkt alles an einem Ort
  • Farbe: grün, mehrfarbig, nachleuchtend, orange, weiß
  • Norm: ASR A1.3, DIN 13157, DIN 67510, DIN EN 15154
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x Wand-Augenspülstation XXL, 2 x 1000 ml PLUM Augenspülflasche NaCl Duo, 1 x Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, 1 x Pflasterspender mit 45 wasserfesten und 40 elastischen Pflasterstrips, 1 x Nasenschild E003 nachleuchtend, 1 x XXL-Aushang
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | mehrfarbig | nachleuchtend | orange | weiß
Norm:
ASR A1.3 | DIN 13157 | DIN 67510 | DIN EN 15154
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Augenwaschstation, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, alle erste hilfe kennzeichnung, Augenspülung, Augenunfall, Augenspülstation Set, Erste-Hilfe-Station Augenspülstation XXL, EH-Koffer, Pflasterspender & Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 252,28*
€ 300,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,13*
€ 298,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 234,23*
€ 278,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 227,02*
€ 270,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 202,97*
€ 241,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
608714
ab € 263,42*
Ähnlich
Plum
36583
ab € 221,25*
Ähnlich
Plum
609233
ab € 111,46*
Ähnlich
Plum
608969
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.