Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Alto 405, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2038913
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30405318
EAN/GTIN:
     3245424051284
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Fingerspitzengefühl bei leichtem Chemikalienschutz. Hohes Tastempfinden dank der geringen Materialstärke. Tragekomfort und Schweißabsorbierung durch die Baumwollvelourisierung. Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil. Einsatzgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Farbspritzen, andere Industriezweige, Industrielle Reinigung, Wartung, Luftfahrt, Umgang mit Verbundstoffen (Harze).
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/gelb
Ausführung:
Handfläche mit Profil
Länge:
330 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2110X
Anwendung:
Flüssigkeitsschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren, Naturlatex
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KMT
Wandstärke Schichtstärke:
0.7 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
56
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,81*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,93*
2 Tage
190
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,01*
5 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 3,05*
2 Tage
190
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.