Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Clog 7310, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2097310
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310-41
EAN/GTIN:
     4042035901491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder in weiß, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC, Größe 35-48
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,33*
€ 43,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,46*
€ 43,35*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 33,41*
€ 43,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 43,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,47*
€ 44,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 33,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.