Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 41
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-495898
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310/41
EAN/GTIN:
     4042035901491
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »Dynamic 7310«, OB FO E A SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB FO E A SRC
Eigenschaften:
•Antistatisch
Ausführung:
•Fersenriemen klappbar, verstellbar
•Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
•Sanitized®-behandelt
Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Glattleder
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
7310/41
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 33,33*
€ 43,32*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,46*
€ 43,35*
5 Tage
2
€ 5,95*
ab € 33,41*
€ 43,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 43,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,47*
€ 44,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,85*
€ 50,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 33,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.