Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Camatex 451, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532453
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     45107
EAN/GTIN:
     4008198745174
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Camatex 451 besteht aus bequemem, hochelastischem Naturlatex mit einem Baumwollfutter, die Konstruktion dieses Handschuhs ermöglicht eine hervorragende Griffsicherheit beim Handling feuchter Teile und die gute Kälteflexibilität des Materials sorgt dafür, dass auch Arbeiten bei höheren und tieferen Temperaturen für die Hand nicht zu belastend sind, die geraute Beschichtung sorgt für zusätzliche Griffsicherheit, das hervorragende Baumwollfutter und die Flexibilität der Naturlatexbeschichtung sorgen für einen außerordentlich bequemen Handschuh, besonders, wenn er über längere Zeit hinweg getragen wird, der Camatex 451 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh mit hervorragender mechanischer Beständigkeit, der Handschuh ist gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Baugewerbe, Erntetätigkeiten, Reinigungsarbeiten und Dampfstrahlarbeiten, Großküchen, Gerüstbau, Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
290 - 310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2131
Anwendung:
Mechanikschutz
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
gezackt
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
AQL EN374:
1.5
Wandstärke Schichtstärke:
1.38 ± 0.13 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,75*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 7,59*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,65*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,15*
8 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,587* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.