Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532488
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     4008198755005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Der Waredex Work® 550 bietet mit der Kombination aus HPPE-Faser und Glas hervorragenden Schnittschutz (sehr hohe Indexwerte), durch die gute Passform ist der Handschuh auch für Arbeiten mit kleinsten Teilen geeignet, die bewährte Polyurethan-Beschichtung bietet hohe Griffsicherheit für den Umgang mit öligen und nassen Gegenständen, trotz seiner hohen Schnittbeständigkeit bietet dieser Handschuh hervorragenden ergonomischen Tragekomfort für lange Tragezeiten ohne Ermüdung. Waredex Work® 550 ist waschbar, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt, Eisatzgebiete: Metallverarbeitung, Druckereien z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
beige/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
235 - 265 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE, Glasfaser, Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
1.10 ± 0.10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,63*
2 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 11,05*
2 Tage
40
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,17*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 11,50*
Lager 302
161
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 11,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 119,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.