Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Nitopren 717, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532605
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     71707
EAN/GTIN:
     4008198771777
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NitoPren® 717 ist ein aus zwei Materialschichten gefertigter Chemikalienschutzhandschuh, bei der Produktion wurde auf den Einsatz von Lösungsmitteln verzichtet, dank der Materialien Nitril und Chloropren erreicht dieser Handschuh sehr hohe Beständigkeiten gegen eine Vielzahl von Chemikalien und erfüllt die Anforderungen nach EN 374 als vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh, NitoPren® 717 ist trotz des 2-Schichtsystems hochflexibel und erlaubt auch feinfühlige Arbeiten, bei nassen Gegenständen bietet der Handschuh einen sehr sicheren Griff, seine mechanischen Beständigkeiten liegen deutlich über den von herkömmlichen Nitrilhandschuhen, Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Metallbe- und -verarbeitung, Druckereien, Laboratorien.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
300 - 320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2001
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril, Chloropren
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJL
AQL EN374:
0.65
Wandstärke Schichtstärke:
0.65 ± 0.10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,14*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 4,66*
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,66*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,69*
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 4,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.