Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT LL 946, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532721
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     94609
EAN/GTIN:
     4008198794691
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KarboTECT® LL 946 ist ein Hitzeschutzhandschuh, er besteht aus Para-Aramid, Wolle und Karbon, zusätzlich verfügt er über eine Lederstulpe, diese Kombination ermöglicht es, arbeiten bei einer Hitze von bis zu 350°C durchzuführen und weite Bereiche des Unterarms zu schützen, durch den zusätzlichen Lederbesatz im Innenhand-Bereich gewährt er dem Träger gute Griffigkeit auch bei öligen und fettigen Teilen, Einsatzgebiete: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb/rotbraun/schwarz
Länge:
380 - 400 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3X43C
Anwendung:
Hitzeschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder
Stulpenart:
Leder
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
4242XX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 62,79*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 62,79*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 47,71*
€ 63,08*
Lager 302
14
1
€ 5,95*
ab € 50,01*
€ 63,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 71,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.