Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzhandschuh EUROFLEX comfort Classic, Gr. S (7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533391
Hersteller:
     Euroflex
Herst.-Nr.:
     HC151
EAN/GTIN:
     4020683000049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Dieser Stechschutzhandschuh liefert eine ergonomische Passform. Ein ergonomisch verlängerter Handrücken für einen leichten und angenehmen Griff, der ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Der "ergonomische" EUROFLEX Sicherheitshandschuh mit den entscheidenden Vorteilen: Patentierte ergonomische Passform für perfekten Sitz, einzigartiger Griff für ermüdungsfreies Arbeiten, universell passend für Rechts- und Linkshände, dichtes Ringgewebe: Ringdurchmesser innen/außen 2,9/4,0 mm, Drahtquerschnitt (Drahtstärke) 0,55 mm für überdurchschnittliche Lebensdauer, hochwertiges vollhygienisches Polyester-Kautschukband, hautfreundlich und wasserabweisend, eindeutige Bandkennfarbe zur einfachen und sicheren Größenbestimmung, flexible, hygienische und stabile Aussteifungen für alle Armstulpen, vollgeschlossene Gewebetaschen für alle Aussteifungen der Armstulpen, vollgeschlossener Bandkanal im Pulsbereich, Ersatzbänder können im Set erworben und einfach erneuert werden. Keine Reparaturkosten; optimale Langzeithygiene, strapazierfähiges und langlebiges Druckknopf-Verschlusssystem; keine Haken!, einfaches Handling im Reinigungsprozess, 24 Monate Garantie. Einsatzgebiete: Fleischverarbeitung, zuschneiden und filetieren, Austern öffnen, Zubehör für Supermärkte, Gastronomie und Großküchen, Nahrungsmittelindustrie, Textilindustrie, Lederindustrie, Mülltrennung, Glasverarbeitung, Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Bootspflege.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Nickelstahl
Größe:
S
Farbe:
chrom
Norm:
EN 14328, EN 1082-1
Länge:
200 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Stechschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Polyester-Kautschukband
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh s, schnittschutz handschuhe, euroflex schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.