Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG 290 Bundjacke 0614, khaki, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5539167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0614024
EAN/GTIN:
     4030913614243
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Immer schön sauber bleiben. 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Größe:
24
Farbe:
khaki
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 30,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 31,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,64*
€ 31,60*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,41*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0611024
ab € 21,97*
Ähnlich
Planam
0612024
ab € 21,94*
Ähnlich
Planam
0614025
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
0614026
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
0614027
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
0614028
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
0614029
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
0614042
ab € 21,93*
Ähnlich
Planam
0614044
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0614046
ab € 21,93*
Ähnlich
Planam
0614048
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
0614050
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
0614052
ab € 21,92*
Ähnlich
Planam
0614054
ab € 21,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.