Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Nitri Knit 804, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567820
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NK804/7S
EAN/GTIN:
     8713223189781
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Flüssigkeitsfester Nitrilhandschuh, Baumwoll Interlock Trägergewebe, Spezielle strukturierte Oberfläche für gutes Griffgefühl Arbeit mit öligen, feuchten und trockenen Gegenständen. Hoher Tragekomfort und gute Beweglichkeit, hohe Widerstandsfähigleit durch Nitrilaußenbeschichtung (gegen Schnittverletzungen und Abrieb). Entspricht den Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA. Einsatzgebiete: Perfekter Schutz gegen zahlreiche verdünnte Chemikalien, wird in der Automobilmontage und -lackierung sowie für Entfettungen, Nahrungsmittelverarbeitung und allgemeine Wartungsarbeiten verwendet.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwoll-Interlock
Größe:
7
Farbe:
blau
Ausführung:
Stulpe, vollbeschichtet
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3111
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 168,95004*
€ 186,61008*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 169,31004*
€ 206,56008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 186,61008*
€ 222,066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,95004*
€ 201,05055
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 14,07917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 2.239,32096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.