Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Nitri Knit 804, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567823
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NK804/10XL
EAN/GTIN:
     8713223189767
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Flüssigkeitsfester Nitrilhandschuh, Baumwoll Interlock Trägergewebe, Spezielle strukturierte Oberfläche für gutes Griffgefühl Arbeit mit öligen, feuchten und trockenen Gegenständen. Hoher Tragekomfort und gute Beweglichkeit, hohe Widerstandsfähigleit durch Nitrilaußenbeschichtung (gegen Schnittverletzungen und Abrieb). Entspricht den Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln (FDA. Einsatzgebiete: Perfekter Schutz gegen zahlreiche verdünnte Chemikalien, wird in der Automobilmontage und -lackierung sowie für Entfettungen, Nahrungsmittelverarbeitung und allgemeine Wartungsarbeiten verwendet.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwoll-Interlock
Größe:
10
Farbe:
blau
Ausführung:
Stulpe, vollbeschichtet
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3111
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, haushaltshandschuhe xl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 168,95004*
€ 188,79*
Lager 302
6
1
Frei Haus
ab € 154,58004*
€ 189,98004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,98004*
€ 226,07625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,88004*
€ 223,57725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,81008*
€ 216,354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,41008*
€ 206,358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,58004*
€ 183,95025
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 12,88167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.