Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Impact 1310-2 DOUBLE NITRILE, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571086
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     1310-2DONI-9
EAN/GTIN:
     7340022526656
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon, Glasfaser, und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware, wasserabweisendes Obermaterial, gestrichener Nylon-Acryl-Träger in HI Vis-Orange, Nitrilbeschichtung mit einer guten Ölbeständigkeit, abriebfest, mit Strickbund, gegen trockene Kälte im Kühlhaus oder im Freien.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
orange/schwarz
Ausführung:
latexfrei, puderfrei, wasserabweisendes Obermaterial
Länge:
200 - 250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4231
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, Glasfaser und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
40
€ 5,95*
ab € 26,41002*
€ 35,97*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 25,07004*
€ 36,96*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,48004*
€ 42,22125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,28004*
€ 37,22325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41002*
€ 31,42792
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,40167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.