Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe CRYO GLOVES® unterarmlang, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5571932
Hersteller:
     TEMPSHIELD
Herst.-Nr.:
     514MAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Handschuhe
Kryo-Handschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Diese Schutzhandschuhe sind für Arbeiten in Tiefkühlanlagen, mit Kühlflüssigkeiten, sowie für den Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen, wie Flüssigstickstoff in der Gasphase und anderen Ultra-Tieftemperaturen besonders geeignet. CRYO GLOVES® bieten einen unübertroffenen Schutz gegen die Gefahr bei Verweildauer in Ultra-Tieftemperaturen bis -160°C.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1323
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nylon, Polyolefin-/Polyesterfutter, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
32X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 9, thermohandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 298,29*
€ 354,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 295,14*
€ 351,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 283,30*
€ 337,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 271,51*
€ 323,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 248,20*
€ 295,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.