Übersicht | "Kryo-Handschuhe"Überbegriffe |
| | | | | | | | Bild | | | Kälteschutz | | Bestellen | | |
|
|
|
ab € 89,26* pro Paket |
| |
Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 10 (1 Angebot) Kryohandschuhe CRYOLITE CRYOLITE ist ein vollständig wasserdichter Handschuh zum Schutz der Hand und des Unterarms bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff (oder anderen kryogenen Gasen) sowie mit Wär... |
|
|
ab € 71,01* pro Paket |
| |
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 10 (1 Angebot) Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 10 Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten ... |
|
|
ab € 281,36* pro Paar |
| |
|
|
|
ab € 89,27* pro Paket |
| |
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 11 (1 Angebot) Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 11 Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten ... |
|
|
ab € 280,69* pro Paar |
| |
Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 9 (1 Angebot) Kryohandschuhe CRYOLITE CRYOLITE ist ein vollständig wasserdichter Handschuh zum Schutz der Hand und des Unterarms bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff (oder anderen kryogenen Gasen) sowie mit Wär... |
|
|
ab € 78,99* pro Paket |
| |
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 8 (1 Angebot) Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 8 Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten b... |
|
|
ab € 280,06* pro Paar |
| |
Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 9 (1 Angebot) Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kat.III, mit Stulpe, 400mm, Größe 9 Kälteschutz-Handschuh CRYO-GLOVES® WP, Kategorie III, gemäß EN 511 Level 321, EN 388Level 1323, mit Stulpe, für Arbeiten b... |
|
|
ab € 280,66* pro Paar |
| |
Kryo-Handschuhe Standard, 40 cm lang, Gr. L, Paar (1 Angebot) Unterarmlange Kryo-Fünffinger-Handschuhe für alle Arbeiten in Dämpfen, Kühlflüssigkeiten, Stickstoff oder Sauerstoff in der Gasphase sowie in Trockeneis. Auch für Arbeiten in heißer Atmosphäre oder... |
|
|
ab € 522,25* pro Paket |
| |
|
|
|
ab € 248,18* pro Paar |
| |
Kryohandschuhe CRYOLITE | Handschuhgröße: 8 (1 Angebot) Kryohandschuhe CRYOLITE CRYOLITE ist ein vollständig wasserdichter Handschuh zum Schutz der Hand und des Unterarms bei Arbeiten mit flüssigem Stickstoff (oder anderen kryogenen Gasen) sowie mit Wär... |
|
|
ab € 78,98* pro Paket |
| |
Kryo-Handschuhe Standard, 40 cm lang, Gr. M, Paar (1 Angebot) Unterarmlange Kryo-Fünffinger-Handschuhe für alle Arbeiten in Dämpfen, Kühlflüssigkeiten, Stickstoff oder Sauerstoff in der Gasphase sowie in Trockeneis. Auch für Arbeiten in heißer Atmosphäre oder... |
|
|
ab € 379,21* pro Paket |
| |
|
|
|
ab € 255,05* pro Paar |
| |
|
Cryo.Expert GmbH 518 CGEBM WP |
k.A. |
ab € 332,26* pro Paket |
| |
Kryo-Handschuhe Standard, 40 cm lang, Gr. XL, Paar (1 Angebot) Unterarmlange Kryo-Fünffinger-Handschuhe für alle Arbeiten in Dämpfen, Kühlflüssigkeiten, Stickstoff oder Sauerstoff in der Gasphase sowie in Trockeneis. Auch für Arbeiten in heißer Atmosphäre oder... |
|
|
ab € 525,87* pro Paket |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kryo-Handschuhe | | | Cryo-Handschuhe schützen vor Tieftemperaturen
Cryo-Handschuhe ergänzen die Schutzkleidung für Tätigkeiten im Zusammenhang mit extrem tiefen Temperaturen in medizinischen oder biotechnischen Laboratorien, im Lebensmittelgewerbe oder in der chemischen Industrie. Überall dort, wo die Hände bei der Arbeit besonderen Belastungen durch Nässe und Kälte ausgesetzt sind, trägt das innovative, wasserabweisende oder wasserdichte Material dieser Arbeitshandschuhe zu optimalen Arbeitsbedingungen bei.
Cryo-Handschuhe zum Schutz vor extremen Belastungen
Bei der Arbeit in Kühlräumen, in und an Gefrierschränken sowie in Mikrotomen oder Trockenschränken sind die Hände der Mitarbeiter extrem tiefen Temperaturen ausgesetzt. Während der Körper durch warme Kleidung geschützt werden kann, würden warme und entsprechend dicke Handschuhe die Bewegungsfähigkeit der Hände und Finger einschränken. Viele Tätigkeiten in Laboratorien, im Lebensmittelgewerbe und gelegentlich auch im Handwerk erfordern jedoch besondere Feinfühligkeit, da mit filigranen Gegenständen umgegangen werden muss. Zu diesem Zweck wurde zur Herstellung der Cryo-Handschuhe ein spezielles Material entwickelt, das alle Ansprüche an den notwendigen Kälteschutz erfüllt und dennoch einen sensiblen Umgang mit zerbrechlichen Gefäßen oder feinen Werkzeugen erlaubt.
Das besondere Material der Cryo-Handschuhe
Diese berufsspezifischen Arbeitshandschuhe werden aus einer Materialkombination hergestellt, die über einen großen Bereich von -190 bis zu +150 Grad Celsius temperaturbeständig ist. Daher eignen sich die Schutzhandschuhe auch für den Umgang mit flüssigem Stickstoff, Flüssiggasen und Trockeneis. Das silikonisierte Rindnarbenleder behält seine schützenden Eigenschaften auch bei hoher Feuchtigkeit, wie sie bei der Arbeit in Gefrierschränken und in Kühlräumen auftritt, zum Beispiel bei der Probenkonservierung. Cryogenic gewährleistet den hohen Kälteschutz aufgrund seiner doppelten Isolierung mit einem hochwertigen Fleece- oder Thinsulate-Futter.
Die innovativen Cryo-Handschuhe sind asbestfrei und so flexibel, dass sie die Hände in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht einschränken. Auch nach längerem Arbeiten unter extrem niedrigen Temperaturen lässt die Flexibilität des Materials nicht nach. Gleichzeitig sind die Handschuhe hypoallergisch und atmungsaktiv. Durch das Tragen der Schutzhandschuhe werden somit auch Mitarbeiter mit empfindlicher Haut nicht unnötig belastet. Cryo-Handschuhe sind zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 sowie EN 388 und 511 CAT II. Sie stellen daher eine qualifizierte Arbeitsschutzkleidung dar, die alle Vorgaben der Arbeitsschutzvorschriften erfüllt. Aus demselben Material werden unter anderem auch Kälte-Schutzschürzen hergestellt.
Cryo-Handschuhe – Ausführungen für den individuellen Bedarf
Die Cryo-Handschuhe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Standard-Modell ist wasserabweisend und schützt daher vor Spritzern und Feuchtigkeit. In der wasserdichten Ausführung ist der Cryo-Handschuh zusätzlich mit einem wasserdichten, nahtlos verarbeiteten Innenhandschuh ausgestattet. Abhängig von der Art der Tätigkeit kann die Notwendigkeit unterschiedlicher Stulpenlängen gegeben sein. Daher umfasst das Angebot der Cryo-Handschuhe handgelenk-, unterarm-, ellenbogen- und schulterlange Stulpen aus Spaltleder. Die Schutzhandschuhe sind in den gängigen Größen verfügbar.
Zur Sicherung des Kälteschutzes dienen individuell einstellbare Klettbandverschlüsse an den oberen Rändern der Handschuhe. Diese besonderen Arbeitsschutz-Handschuhe erfüllen die Abriebfestigkeit der Kategorie 3 sowie die Anforderungen an Schnittfestigkeit, Weiterreißfähigkeit, Durchstichkraft und Kältebeständigkeit der Kategorie 2.
|
|