Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SHADOW MID ESD 761081 (S3), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5573069
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761081-45
EAN/GTIN:
     4030839227213
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der ESD-fähige Sicherheitsstiefel SHADOW Mid ESD S3 aus der ELTEN L10 Serie punktet durch geringes Gewicht, modisches Aussehen und sehr guten Tragekomfort. Der Schaft besteht aus nachhaltig in Deutschland produziertem Rindleder; atmungsaktives Lederfutter sorgt für ein angenehmes Schuhklima. Stahlkappen mit viel Bewegungsfreiheit schützen vor Druckbeanspruchung und Stoßeinwirkung. Sein metallfreier Durchtrittschutz ist flexibel und behindert kniende Tätigkeiten nicht. Die leichte Sneaker-Sohle L10 wirkt rutschhemmend, ist abriebfest und antistatisch. Alle Träger, die auf orthopädische Anpassungen angewiesen sind, können diesen Sicherheitsstiefel dank der Zertifizierung nach DGUV-Regel 112-191 unkompliziert vom Orthopädieschuhmacher verändern lassen. Er wird in den Größen 37 bis 47 gefertigt.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Sohle L10
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 5,90*
ab € 68,83*
€ 84,65*
12 Tage
5
€ 8,50*
ab € 68,84*
€ 84,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 84,73*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 88,42*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 104,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,56*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,58*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,82*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,91*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,92*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.