Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Clog 7310, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600358
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310-46
EAN/GTIN:
     4042035901446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder in weiß, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC, Größe 35-48
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,47*
€ 43,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 43,35*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,38*
€ 43,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 43,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,32*
€ 44,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.